寸法図
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの ボアタイプ
ねじ止め式超高送り加工用正面フライスカッタ TXSW15
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13089154
品番
TXSW15M050B22.0R03
参考基準価格(税別)
¥58,600
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
寸法b(mm)
6.3
寸法LF(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
24.1
適合インサート
SWMT1506ZER-MJ
寸法DCONMS(mm)
22
寸法APMX(mm)
2.5
寸法DCX(mm)
50
寸法DCSFMS(mm)
47
寸法CBDP(mm)
20
寸法KWW(mm)
10.4
寸法APMX2(mm)
2
寸法DC2(mm)
22.2
寸法KAPR(°)
14
寸法CICT(mm)
3