寸法図

直角肩加工用カッタヘッド HPA06-M

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13090028 品番HPA06R032MM16-05
参考基準価格(税別)¥58,600 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.2 寸法H(mm)22 寸法LF(mm)40 エアー穴あり RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)32 寸法OAL(mm)63 適合インサートTOMT060304PDER-MJ 寸法APMX(mm)6 寸法DCSFMS(mm)29 寸法KAPR(°)90 寸法CICT(mm)5 寸法CRKSM16
注意
旧TungRecシリーズに対して新TungForceRecのカッターをご購入いただいた場合、インサートも交換が必要となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする