寸法図
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの モジュラータイプ
直角肩加工用カッタヘッド HPA10-M
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13090037
品番
HPA10R025MM12-02
参考基準価格(税別)
¥39,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.08
寸法H(mm)
17
寸法LF(mm)
35
エアー穴
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
25
寸法OAL(mm)
57
適合インサート
TOMT100408PDER-MJ
寸法APMX(mm)
10
寸法DCSFMS(mm)
21
寸法KAPR(°)
90
寸法CICT(mm)
2
寸法CRKS
M12