ベアリング交換セット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1セット) 注文コード13090485 品番EA510ZD-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥282,700
販売価格(税別)
257,000

セット内容:取り付けツール、インパクトリング(24種類)、インパクトスリーブ(2種類)、両頭ショックレスハンマー、取り外しツール、プーラーボルト(2種類)、プーラーアーム(5種類)、固定バー、スライディングハンマー、カラー。プラントおよび機械工学における一般的な製造およびメンテナンス、スクーターバイクのメンテナンス、現場メンテナンス用のサービス車両、電動モーターのメンテナンス 、ポンプのメンテナンス、ギアボックスのメンテナンス、コンベアメンテナンス、 シャフトのないベアリングも取り外せます。

適合内径(Φmm)【取付けツール】10〜30【取外しツール】ボールベアリング:(シャフトなしの場合)10〜30、(シャフトありの場合)10〜85 ケース寸法(mm)440×320×90 総質量(kg)7.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする