寸法図
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの ねじ切り
ねじ切り用チップ LDS54_FT-CB
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
形状
ねじ:V-0.038R
注文コード
13090509
品番
LDS54438FT-CB#2 AH725
参考基準価格(税別)
¥96,100
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
形状
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH725
形状
ねじ:V-0.038R
山数
4
寸法S(mm)
6.4
テーパー
(mm/mm)1/4、(TPF)3
寸法RE(mm)
0.97
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
15.875