エスコ
エスコの 建具金物
エスコの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
エスコの パイプジョイント
パイプジョイント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(1セット)
耐荷重(kg)
50
注文コード
13090765
品番
EA948TF-112A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
耐荷重
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
自在ストッパー無
材質
パイプジョイント:ダクタイル(電気亜鉛メッキ) キャスター金具:スチール(ユニクロメッキ)
寸法(mm)
D:100、W:25、H:126、T:M12×P1.75、L:25、E:32
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ゴム
取付高(mm)
126(キャスターのみ)
耐荷重(kg)
50
注意
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13090765
EA948TF-112A
13090781
EA948TF-117A
パイプジョイント
エスコ
1セット(1セット)
¥
5,630
税込
¥
6,193
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)