曜日別特売
EA948TF-137A パイプジョイント エスコ 13090817

EA948TF-137A パイプジョイント エスコ 13090817
EA948TF-137A パイプジョイント エスコ 13090817
EA948TF-137A パイプジョイント エスコ 13090817
EA948TF-137A パイプジョイント エスコ 13090817

パイプジョイント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(1セット)耐荷重(kg)163注文コード13090817品番EA948TF-137A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
仕様自在ストッパー付材質パイプジョイント:ダクタイル(電気亜鉛メッキ) キャスター金具:スチール(ユニクロメッキ)寸法(mm)D:150、W:35、H:194、T:M20×P2.5、L:40、E:40車輪径(Φmm)150材質(車輪)ウレタン取付高(mm)194(キャスターのみ)耐荷重(kg)163
注意
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13090817EA948TF-137A13090799EA948TF-127AEA948TF-137A パイプジョイント エスコ 13090799パイプジョイントエスコ1セット(1セット)
10,000
税込11,000
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする