プライマー (EA934KC-40用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1本) 注文コード13091045 品番EA934KC-51
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,189
販売価格(税別)
1,990
透明 内容量(mL)150 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量150mL 乾燥時間約30分(23℃) 危険物の性状非水溶性 施工量幅10mm深10で26.3m
注意
※シリコーン系にはお使いいただけません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライマー/硬化促進剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする