南榮工業
南榮工業の 車庫・ガレージ
パイプ車庫
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
設置方法
埋込式
注文コード
13091447
品番
W678M AG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
設置方法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
手頃な価格で実用性が優れています。
用途
あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。
寸法(mm)
【入口】上幅:1500 ×下幅:2500 × 高さ:1900
色
幕:AG(アッシュグレー)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【本体】2700×4800×2300
パイプ径(Φmm)
25.4
本数
【アーチ】6本
設置方法
埋込式
注意
※強風・積雪時はシートを外してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません