寸法図
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの カッター関連備品
サイドカッタ用ドライブフランジセット R(drive flange set)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法BD(mm)
55
注文コード
13091507
品番
R1.25-55
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法BD
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法LB(mm)
10
寸法BD(mm)
55
寸法D4(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DCONMS(mm)
31.75
寸法DBC(mm)
45