寸法図
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの カッター関連備品
サイドカッタ用ドライブシャンク SW/S
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法BD(mm)
32
注文コード
13091516
品番
SW25-32
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法BD
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法BD(mm)
32
寸法LF(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法OAL(mm)
110
寸法DCONMS(mm)
25
寸法DCONWS(mm)
10
FIG
1
寸法DBC(mm)
22