寸法図
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの カッター関連備品
サイドカッタ用ドライブシャンク SW/S
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法BD(mm)
46
注文コード
13091525
品番
SW32-25.4-46-J
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法BD
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法BD(mm)
46
寸法LF(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法OAL(mm)
120
寸法DCONMS(mm)
32
寸法DCONWS(mm)
25.4
FIG
1
寸法DBC(mm)
36