3/22より値下げ!現場を応援

寸法図

ヘッド交換式ドリル TID-R L/D=12

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法DCONMS(mm)12 注文コード13091559 品番TID085R12-12
参考基準価格(税別)¥68,700 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別) 値下げ
50,980
この商品は寸法DCONMSなど8種類から選べます 他の種類を見る
油穴 寸法LS(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法LU(mm)104 寸法OAL(mm)162.25 寸法DCONMS(mm)12 寸法DCX(mm)8.9 寸法SSC(mm)8 寸法DCN(mm)8.5 寸法OAL2(mm)162.4 寸法OAL3(mm)161.39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする