寸法図
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの スローアウェイドリル
ヘッド交換式ドリル TID-R L/D=12
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法DCONMS(mm)
12
注文コード
13091568
品番
TID090R12-12
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥68,700
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法DCONMS
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
油穴
有
寸法LS(mm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法LU(mm)
110
寸法OAL(mm)
168.65
寸法DCONMS(mm)
12
寸法DCX(mm)
9.4
寸法SSC(mm)
9
寸法DCN(mm)
9
寸法OAL2(mm)
168.8
寸法OAL3(mm)
167.61