3/22より値下げ!現場を応援
寸法図
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの スローアウェイドリル
ヘッド交換式ドリル TID-R L/D=12
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法DCONMS(mm)
16
注文コード
13091595
品番
TID105R16-12
参考基準価格(税別)
¥76,400
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
値下げ
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法DCONMS
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
油穴
有
寸法LS(mm)
48
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法LU(mm)
128
寸法OAL(mm)
190.05
寸法DCONMS(mm)
16
寸法DCX(mm)
10.9
寸法SSC(mm)
10
寸法DCN(mm)
10.5
寸法OAL2(mm)
190.67
寸法OAL3(mm)
188.72