3/22より値下げ!現場を応援

寸法図

ヘッド交換式ドリル TID-R L/D=12

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法DCONMS(mm)16 注文コード13091604 品番TID110R16-12
参考基準価格(税別)¥76,400 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別) 値下げ
53,980
この商品は寸法DCONMSなど8種類から選べます 他の種類を見る
油穴 寸法LS(mm)48 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法LU(mm)134 寸法OAL(mm)196.45 寸法DCONMS(mm)16 寸法DCX(mm)11.4 寸法SSC(mm)11 寸法DCN(mm)11 寸法OAL2(mm)197.1 寸法OAL3(mm)194.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする