寸法図
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの 柄付タイプ
ねじ止め式高精度仕上げ加工用 柄付きカッタ EBFM
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13091665
品番
EBFM08T12S100
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
寸法LH(mm)
20
寸法LS(mm)
80
材質(シャンク)
鋼
寸法LB(mm)
10
寸法LF(mm)
100
エアー穴
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
8
適合インサート
ZFBM080R00-MJ
寸法DCONMS(mm)
12
寸法APMX(mm)
4
寸法BHTA(°)
9.5