寸法図
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの 柄付タイプ
ねじ止め式高精度仕上げ加工用 柄付きカッタ EBFM
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13091717
品番
EBFM25S25C300
参考基準価格(税別)
¥162,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
寸法LH(mm)
220
寸法LS(mm)
80
材質(シャンク)
超硬
寸法LB(mm)
0
寸法LF(mm)
300
エアー穴
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
25
適合インサート
ZFBM250R00-MJ
寸法DCONMS(mm)
25
寸法APMX(mm)
12.5
寸法BHTA(°)
0