寸法図

ねじ止め式高精度仕上げ加工用 柄付きカッタ EBFM

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 13091744 品番 EBFM30S32C350
参考基準価格(税別)¥254,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
寸法LH(mm)250 寸法LS(mm)100 材質(シャンク)超硬 寸法LB(mm)0 寸法LF(mm)350 エアー穴なし RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)30 適合インサートZFBM300R00-MJ 寸法DCONMS(mm)32 寸法APMX(mm)15 寸法BHTA(°)0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする