寸法図
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの 柄付タイプ
ねじ止め式高精度仕上げ加工用 柄付きカッタ EBFM
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13091760
品番
EBFM30T32S220
参考基準価格(税別)
¥48,900
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
寸法LH(mm)
100
寸法LS(mm)
120
材質(シャンク)
鋼
寸法LB(mm)
35
寸法LF(mm)
220
エアー穴
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
30
適合インサート
ZFBM300R00-MJ
寸法DCONMS(mm)
32
寸法APMX(mm)
15
寸法BHTA(°)
0.5