寸法図
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの 柄付タイプ
ねじ止め式高精度仕上げ加工用 柄付きカッタ EBFM
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13091778
品番
EBFM32S32S250
参考基準価格(税別)
¥50,500
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
寸法LH(mm)
100
寸法LS(mm)
150
材質(シャンク)
鋼
寸法LB(mm)
0
寸法LF(mm)
250
エアー穴
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
32
適合インサート
ZFBM320R00-MJ
寸法DCONMS(mm)
32
寸法APMX(mm)
16
寸法BHTA(°)
0