寸法図
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの スローアウェイドリル
ドリルヘッド用再研削ホルダ SMP-GH
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13092304
品番
SMP260-279-GH
参考基準価格(税別)
¥84,600
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
仕様
Po.size:26、27
寸法L2(mm)
12
適合ヘッド
SMP260-SMP279
寸法LH(mm)
10.8
寸法BD(mm)
25.5
寸法LF(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DCONMS(mm)
20