寸法図

ドリルヘッド用再研削ホルダ SMP-GH

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 13092320 品番 SMP280-299-GH
参考基準価格(税別)¥87,300 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
仕様Po.size:28、29 寸法L2(mm)13 適合ヘッドSMP280-SMP299 寸法LH(mm)10.8 寸法BD(mm)27.5 寸法LF(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DCONMS(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする