充電式フラッシュライトLED

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード13092601 品番EA758RT-10
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,778
販売価格(税別)
7,980

USBタイプC充電式(ケーブル付属)。片手でスポット・ワイドの切り替えが可能。スポット時はスポット部分の輪郭がくっきりとする為、対象物が見えやすいです。ワイド時は照射範囲が約2m(1m先照射時)と広い為、広範囲を照らすことができます。コンパクト且つ軽量で長時間での作業に最適。クリップ付き。照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。スポット⇔ワイドを無段階で調整可能なモデル。

材質アルミ合金 寸法(mm)26×127 質量(g)125 電池寿命(時間)強:3.5/中:10/弱:24 使用電池リチウムイオン電池(本体内蔵) 防塵防水性能IP43 充電時間(時間)約6 明るさ(Lm)強:1100/中:270/弱:120 照射距離(m)200(最大) 照射方式フォーカス(スポット⇔ワイド) 電球の種類LED
関連資料:(0.25MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする