エスコ
エスコの イベント・ノベルティ・行楽用品
エスコの アウトドア・行楽用品
エスコの ファニチャー
ポータブルチェアー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
13092716
品番
EA956XE-102A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,960
販売価格(税別)
¥
3,600
バスケットに入れる
座面を持ち上げるだけで簡単に折りたためます。樹脂製座面なので水洗いが可能です。持ち運びも便利な軽量タイプです。持ち手穴付き。各部サイズ・重量は実寸です。
材質
フレーム:スチール 座面:高密度ポリエチレン
質量(kg)
1.7
色
OD色
径(Φmm)
フレーム:約20
耐荷重(kg)
100
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×270×460 (収納時:300×60×710)