寸法図
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの 柄付タイプ
面取り加工用エンドミル EASD05
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13092794
品番
EASD05M016C16.0R04
参考基準価格(税別)
¥48,700
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
寸法L3(mm)
6.8
寸法LH(mm)
40
寸法LS(mm)
60
寸法BD(mm)
15
寸法LF(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
15.7
適合インサート
SDMT050204PN-MJ
寸法DCONMS(mm)
16
寸法APMX(mm)
3
寸法DCX(mm)
22
寸法CICT(mm)
4