ポータブルベアリングヒーター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード13093450 品番EA896B-16A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥586,850
販売価格(税別)
533,500

渦巻き電流方式の誘導電磁を採用し、コンパクト、簡単作業、加熱が早い。

質量(kg)3.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力1kVA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×250×121 機能自動脱磁機能 ・5段階出力切り替え機能(さらに各段階ごとに出力半減モード搭載) 設定温度範囲20〜180℃ 適合ベアリング内径(Φmm)最小20 加熱時間【目安(20〜110℃)】ベアリングNo.6408(内径40mm):1分38秒、ベアリングNo.6010(内径50mm):1分21秒、ベアリングNo.6215(内径75mm):1分05秒 適合ベアリング質量:10kg 適合ベアリング外径(Φmm)最大160
注意
※使用開始前に総務省への申請が必要な商品です。ご使用にあたり高周波利用設備許可申請書が必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする