エスコ
エスコの 純水製造・純水関連
エスコの 純水フィルター/カートリッジ
エスコの プレフィルター(鉄錆等除去)
マシーンツールフィルター用手動巻取り装置
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(1本)
注文コード
13093565
品番
EA997PS-124
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
金属
全長(mm)
500
質量(g)
1505
寸法L(mm)
500
寸法A(mm)
540
寸法F(mm)
100
寸法D(mm)
690
寸法E(mm)
150
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
63
フィルター
EA997PS-134S、-144S(別売)
寸法G(mm)
200
注意
※マシンツールフィルターは別売です。
※替フィルター(EA997PS-134、-144)のみでは使用できません。ケース付のEA997PS-134S、-144Sからお選びください。