寸法図
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの スローアウェイドリル
深穴加工用ドリル MCTR-F L/D=15
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法DC(mm)
31.75
注文コード
13093607
品番
MCTR31.75XFU31.75-15
参考基準価格(税別)
¥175,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法DC
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
油穴
有
寸法LS(mm)
69
寸法LF(mm)
555
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
31.75
寸法LU(mm)
483.0
適合インサート
FBM070408L-G-C、FBM070404R-G-I、FBH080404R-G-P
寸法DCONMS(mm)
31.75
寸法LGUIDE(mm)
20