寸法図

深穴加工用ドリル MCTR-F L/D=15

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法DC(mm)38.10 注文コード13093625 品番MCTR38.10XFU31.75-15
参考基準価格(税別)¥201,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は寸法DCなど4種類から選べます 他の種類を見る
油穴 寸法LS(mm)69 寸法LF(mm)669 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)38.10 寸法LU(mm)588.4 適合インサートFBM080408L-G-C、FBM070404R-G-I、FBH090404R-G-P 寸法DCONMS(mm)31.75 寸法LGUIDE(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする