寸法図
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの スローアウェイドリル
深穴加工用ドリル TRLG-F
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
13093677
品番
TRLG29.36X1828-FU31.75
参考基準価格(税別)
¥288,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
仕様
ドライバコード:FU31.75
寸法L(mm)
1828
寸法x(mm)
44
油穴
有
寸法LS(mm)
69
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
29.36
寸法LU(mm)
1689.6
寸法OAL(mm)
1830.6
適合インサート
FBM070408L-G-C、FBM060304R-G-I、FBH060304R-G-P
寸法DCONMS(mm)
31.75
寸法LGUIDE(mm)
20