寸法図

交換式ボーリングヘッド S-SVLCR/L-H

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手 寸法DCONMS(mm)32 注文コード13093729 品番S32-SVLCL16T-H
参考基準価格(税別)¥38,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は勝手・寸法DCONMSなど4種類から選べます 他の種類を見る
勝手 寸法WF(mm)22 寸法DMIN(mm)40 寸法DCONMS(mm)32 油穴 寸法LF(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする