ヒートラボ
ヒートラボの 加熱・冷却・クーラーボックス
ヒートラボの 加熱/冷却機器
ヒートラボの ラバー/リボンヒーター
透明フィルムヒーター(低抵抗タイプ)粘着なし(両面PET)100×100mm
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13093958
品番
TA50-100-100SE
参考基準価格(税別)
¥7,550
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
PET基材上に透明導電層を形成したフィルムヒーターです。
発熱エリアの配線が見えないため、曇り止めや結露防止、着雪防止など、視認性が必要な箇所の温めに適しています。
仕様
粘着なし(両面PET)、端子部処理:電極部2か所にラグ端子を取付け・ケーブルなし
厚さ(mm)
ヒーター部/約0.14〜0.2、端子部/約1
寸法(mm)
発熱面:96×80
電圧
使用推奨:AC/DC問わず14V以下
耐熱温度(℃)
100
制御機能
自己温度:なし
外寸法(mm)
100×100
アズワン品番
4-4633-12
抵抗値(Ω)
端子間:9.1 (±15%)
注意
※推奨以上の電圧を印加する場合は、ヒーターの耐熱温度(100℃)を超えないようご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません