画像準備中

パックテスト りん酸 WAK-PO4-2 40回

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード13094746 品番WAK-PO4-2
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。
工場排水をはじめ、いろいろな検水中のりん酸イオン(PO43-)を簡単な操作で測定することができます。
付属の標準色には、りん酸イオン、りん酸態りんが別々に印刷されています。測定に合わせて、使い分けることができます。

セット内容チューブ 40本(5本入りラミネート袋 8袋)、専用カップ 1個、標準色(ケース入り) 1枚、保存袋 1枚 測定範囲【りん酸】0.2、0.5、1、2、5、10【りん酸態りん】0.1、0.2、0.5、1、2、5mg/L 測定項目りん酸、りん酸態りん 測定時間1分 測定回数40回 測定原理モリブデン青比色法

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする