タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの 柄付タイプ
ねじ止め式 中荒加工用 柄付きカッタ EBRM
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13094770
品番
EBRM16T20S200
参考基準価格(税別)
¥38,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.4
寸法LH(mm)
60
寸法LS(mm)
140
寸法LB(mm)
35
寸法LF(mm)
200
エアー穴
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
16
適合インサート
ZRBM160-MM
寸法DCONMS(mm)
20
寸法APMX(mm)
11.8
寸法CICT(mm)
2
寸法BHTA(°)
3.5