タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの 柄付タイプ
ねじ止め式 中荒加工用 柄付きカッタ EBRM
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13094788
品番
EBRM20T25S220
参考基準価格(税別)
¥43,900
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.66
寸法LH(mm)
85
寸法LS(mm)
135
寸法LB(mm)
60
寸法LF(mm)
220
エアー穴
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
20
適合インサート
ZRBM200-MM
寸法DCONMS(mm)
25
寸法APMX(mm)
13.6
寸法CICT(mm)
2
寸法BHTA(°)
5