タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの 柄付タイプ
ねじ止め式 中荒加工用 柄付きカッタ EBRM
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13094806
品番
EBRM25T32S300
参考基準価格(税別)
¥56,400
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
質量(kg)
1.51
寸法LH(mm)
120
寸法LS(mm)
180
寸法LB(mm)
70
寸法LF(mm)
300
エアー穴
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
25
適合インサート
ZRBM250-MM
寸法DCONMS(mm)
32
寸法APMX(mm)
17.7
寸法CICT(mm)
2
寸法BHTA(°)
4