タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの ボアタイプ
耐熱合金加工用正面フライスカッタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法DCONMS(mm)
27
注文コード
13094885
品番
TFMRN580-27R-12FL
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法DCONMS
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.9
寸法LF(mm)
50
エアー穴
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
67.37
寸法DCONMS(mm)
27
寸法APMX(mm)
2
寸法DCX(mm)
80
寸法DCSFMS(mm)
58
寸法CICT(mm)
5