タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの ねじ切り
ねじ切りカッタ用チップ TL25DI-UN
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
13095269
品番
TL25DIR8UN AH725
参考基準価格(税別)
¥69,500
販売価格(税込)
¥54,989
販売価格(税別)
¥
49,990
バスケットに入れる
材質
AH725
山数
8
寸法S(mm)
3.1
寸法W1(mm)
7
寸法NT(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法INSL(mm)
25