タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの スローアウェイドリル
ヘッド交換式リーマ、穴あけ用 TRM
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法DCONMS(mm)
20.000
寸法SSC(mm)
T7
注文コード
13095820
品番
TRM-T7-R20-1.5
参考基準価格(税別)
¥62,900
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法DCONMS・寸法SSC
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
油穴
有
寸法LH(mm)
40.7
寸法LF(mm)
90.70
寸法L5(mm)
10.60
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DCONMS(mm)
20.000
寸法DCX(mm)
20.000
寸法SSC(mm)
T7
寸法DCN(mm)
16.001