※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)45注文コード13095941品番CHKDB25-45M
参考基準価格(税別)¥10,290販売価格(税込)¥10,228販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・適合シリンダチューブ内径・ストロークなど186種類から選べます他の種類を見る ・アルミボディで軽量、コンパクト。
・オートスイッチの取付可能。
・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。
・JIS規格準拠(CHKDシリーズ)
・オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)