タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの スローアウェイドリル
ヘッド交換式リーマ、穴あけ用 TRM
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法DCONMS(mm)
15.875
寸法SSC(mm)
T5
注文コード
13095960
品番
TRMU-T5-R0.625-5
参考基準価格(税別)
¥71,100
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法DCONMS・寸法SSC
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
油穴
有
寸法LH(mm)
77.0
寸法LF(mm)
125.00
寸法L5(mm)
9.30
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DCONMS(mm)
15.875
寸法DCX(mm)
13.500
寸法SSC(mm)
T5
寸法DCN(mm)
11.500