TRMU-T8-R0.75-5 ヘッド交換式リーマ、穴あけ用 TRM タンガロイ 13096075 TRMU-T8-R0.75-5 ヘッド交換式リーマ、穴あけ用 TRM タンガロイ 13096075

ヘッド交換式リーマ、穴あけ用 TRM

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法DCONMS(mm)19.050 寸法SSC(mm)T8 寸法LH(mm)137.7 注文コード13096075 品番TRMU-T8-R0.75-5
参考基準価格(税別)¥80,800 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品は寸法DCONMS・寸法SSC・寸法LHなど40種類から選べます 他の種類を見る
油穴 寸法LH(mm)137.7 寸法LF(mm)187.70 寸法L5(mm)12.80 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DCONMS(mm)19.050 寸法DCX(mm)25.999 寸法SSC(mm)T8 寸法DCN(mm)20.001

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする