EXSW09M032C32.0R04 高送り加工用柄付きカッタ EXSW09 タンガロイ 13096949 EXSW09M032C32.0R04 高送り加工用柄付きカッタ EXSW09 タンガロイ 13096949

高送り加工用柄付きカッタ EXSW09

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 13096949 品番 EXSW09M032C32.0R04
参考基準価格(税別)¥47,500 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
質量(kg)0.81 寸法LH(mm)70.0 寸法LS(mm)80.0 寸法LF(mm)150.00 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)17.00 寸法DCONMS(mm)32.000 寸法APMX(mm)1.50 寸法DCX(mm)32.00 寸法APMX2(mm)1.00 寸法DC2(mm)16.00 寸法KAPR(°)12.0 寸法KAPR2(°)7.0 寸法CICT(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする