TAOW05J100B31.7R06 ねじ止め式正面フライスカッタ TAOW05 タンガロイ 13097116 TAOW05J100B31.7R06 ねじ止め式正面フライスカッタ TAOW05 タンガロイ 13097116

ねじ止め式正面フライスカッタ TAOW05

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13097116 品番TAOW05J100B31.7R06
参考基準価格(税別)¥70,200 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)1.27 寸法b(mm)8.00 寸法LF(mm)50.00 エアー穴あり RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)100.00 適合インサートOWMT05T3AFER-MM 寸法DCONMS(mm)31.750 寸法APMX(mm)3.00 寸法DCX(mm)107.60 寸法DCSFMS(mm)60.00 寸法CBDP(mm)32.000 寸法KWW(mm)12.70 寸法CICT(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする