タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの ボアタイプ
ねじ止め式正面フライスカッタ TAOW05
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13097134
品番
TAOW05J160B50.8R08
参考基準価格(税別)
¥96,700
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
4.22
寸法b(mm)
11.00
寸法LF(mm)
63.00
エアー穴
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
160.00
適合インサート
OWMT05T3AFER-MM
寸法DCONMS(mm)
50.800
寸法APMX(mm)
3.00
寸法DCX(mm)
167.60
寸法DCSFMS(mm)
100.00
寸法CBDP(mm)
46.000
寸法KWW(mm)
19.00
寸法CICT(mm)
8