タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの ボアタイプ
ねじ止め式正面フライスカッタ TAOW05
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13097150
品番
TAOW05M050B22.0R04
参考基準価格(税別)
¥46,300
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.35
寸法b(mm)
6.30
寸法LF(mm)
40.00
エアー穴
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
50.00
適合インサート
OWMT05T3AFER-MM
寸法DCONMS(mm)
22.000
寸法APMX(mm)
3.00
寸法DCX(mm)
57.80
寸法DCSFMS(mm)
41.00
寸法CBDP(mm)
20.000
寸法KWW(mm)
10.40
寸法CICT(mm)
4