TAOW05M080B27.0R07 ねじ止め式正面フライスカッタ TAOW05 タンガロイ 13097168 TAOW05M080B27.0R07 ねじ止め式正面フライスカッタ TAOW05 タンガロイ 13097168

ねじ止め式正面フライスカッタ TAOW05

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13097168 品番TAOW05M080B27.0R07
参考基準価格(税別)¥75,200 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)1.07 寸法b(mm)7.00 寸法LF(mm)50.00 エアー穴あり RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)80.00 適合インサートOWMT05T3AFER-MM 寸法DCONMS(mm)27.000 寸法APMX(mm)3.00 寸法DCX(mm)87.70 寸法DCSFMS(mm)58.00 寸法CBDP(mm)22.000 寸法KWW(mm)12.40 寸法CICT(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする