タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの ボアタイプ
ねじ止め式正面フライスカッタ TAOW05
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13097177
品番
TAOW05M100B32.0R08
参考基準価格(税別)
¥87,900
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
1.2
寸法b(mm)
8.00
寸法LF(mm)
50.00
エアー穴
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
100.00
適合インサート
OWMT05T3AFER-MM
寸法DCONMS(mm)
32.000
寸法APMX(mm)
3.00
寸法DCX(mm)
107.60
寸法DCSFMS(mm)
60.00
寸法CBDP(mm)
28.500
寸法KWW(mm)
14.40
寸法CICT(mm)
8