TAOW05M160B40.0R12 ねじ止め式正面フライスカッタ TAOW05 タンガロイ 13097195 TAOW05M160B40.0R12 ねじ止め式正面フライスカッタ TAOW05 タンガロイ 13097195

ねじ止め式正面フライスカッタ TAOW05

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13097195 品番TAOW05M160B40.0R12
参考基準価格(税別)¥127,000 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)4.39 寸法b(mm)9.00 寸法LF(mm)63.00 エアー穴- RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)160.00 適合インサートOWMT05T3AFER-MM 寸法DCONMS(mm)40.000 寸法APMX(mm)3.00 寸法DCX(mm)167.60 寸法DCSFMS(mm)100.00 寸法CBDP(mm)29.000 寸法KWW(mm)16.40 寸法CICT(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする